Wipro Mitre Saw Machine WP92551 1pc

#Nomor SKU S000068742
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WP92551
Unit 1pc
Max Cut Capacity 45° 45°/75x85mm
Max Cut Capacity 90° 90°/75x122mm
Rated Voltage 220V
No Load Speed (rpm) 4800
Input Power (W) 1600
Frequency (Hz) 50
Blade Diameter (mm) 255
Berat (Kg) 11.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2016
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan