Wipro Circular Saw W9180 180mm 1pc

#Nomor SKU S000068725
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W9180
Unit 1pc
Maximum Cutting Capacity (mm) 90°/58; 45°/40
Voltage (V) 220
Blade Diameter (mm) 180
No Load Speed (rpm) 0-5000
Power (W) 1300
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2016
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan