Wipro Mesin Gerinda Tangan W 3500 5inch 1pc

#Nomor SKU S000068718
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W 3500
Unit 1pc
Disc Diameter (inch) 5
Disc Diameter (mm) 125
No Load Speed (rpm) 7000
Voltage (V) 220
Power (W) 1250
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan