Wipro Mesin Gerinda Tangan W3450 4inch & 5inch 1pc

#Nomor SKU S000068703
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W3450
Unit 1pc
Disc Diameter (inch) 4; 5
Disc Diameter (mm) 100; 125
No Load Speed (rpm) 10000
Voltage (V) 220
Power (W) 900
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan