JTC Cast Steel Swivel Bench Vise JTC-3124 8inch 1pc

#Nomor SKU S000068077
Wishlist
Rp5.299.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-3124
Unit 1pc
Toe Width (mm) 203
Maximum Jaw Opening (mm) 203
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Berat (Kg) 15.9
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
360 degree swivel base with 2 lockdowns. Permanent pipe jaws and a large reinforced anvil. Made from S37C carbon steel(60000 PSI tensile).

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan