JTC Tire Lever Set JTC-5631 4pcs

#Nomor SKU S000066720
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-5631
Unit 4pcs
Dimension 12, 16, 20, 24 inch
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made from forged medium carbon steel Size: 12 inch , 14 inch , 20 inch , 24inch

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait