JTC Flow Meter Digital (Meter Aliran) JTC-4635 1pc

#Nomor SKU S000066426
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-4635
Unit 1pc
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Powered by 1AA battery. Flow rates from 1to 30L/mm Accurancy: +/- 0.5 Percent Operating pressure: 70bar Lose of pressure: 0.7bar (15L/SAE 10W/40 oil) Thread: 1/2 PT

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan