JTC Drop Forged Coil Spring Compressor JTC-F370 1pc

#Nomor SKU S000066120
Wishlist
Rp859.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-F370
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Range to Use (mm) 360
Overall Length (mm) 375
Berat (Kg) 82.7
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The tool designed for use in limited space under wheel arch. Spesial designed claws to wrap on coil spring safely. Maximum jaw opening is 370 mm.

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan