TRUSCO Diamond File for Molds and for High Precision Finish (Kikir Diamond) TK-3 #270 1pc
Rp609.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TK-3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Blade Length (mm) | 40 |
| Weight (g) | 19 |
| Overall Length (mm) | 185 |
| Grain Size | #270 |
| Purpose of Use | Finishing, modification, R removal and grinding various blade of various molding die. Rib groove processing of plastic molding die. For small diameter hole, chamfer. |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 November 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- The precision of the tip portion necessary for finishing, modification and R removal of various molding die is superior. We prepared the optimum grain size for molding die precision finishing. The blade metal has elasticity and fits the work material.
Warning
- Please wash with a toothbrush etc. in case of clogging.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TRUSCO%20Diamond%20File%20for%20Molds%20and%20for%20High%20Precision%20Finish%20(Kikir%20Diamond)%20TK-3%20%23270%201pc/S000059960-1.jpg)