GC: green silicon carbide.
Application:
- Suitable for surface, universal grinding machine.
- Suitable for cast iron, stainless steel (300 series).
KINIK Mata Gerinda GC GC80LV1A 7x6x1 1/4inch 1unit
Rp209.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GC80LV1A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Abrasive Grades | L (Medium) |
| Abrasive Grits | 80 |
| Abrasive Grits Type | Fine |
| Abrasive Material | Green Silicon Carbide |
| Hole Diameter (mm) | 31.75 |
| Speed (rpm) | 3600 |
| Shape | 1A |
| Dimensions (mm) | 180x6x31.75 |
| Thickness (mm) | 6 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Feature
Green silicon carbide, harder and more friable than C.Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||