GC: Green silicon carbide.
Application:
- Use for Grinding Tungsen Carbide.
- Suited for carbide, glass and others hard materials.
- Suitable for surface, universal grinding machine.
KINIK Mata Gerinda GC GC 80LV1A 12x11/2x1 1/4inch 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GC 80LV1A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Abrasive Grades | L (Medium) |
| Abrasive Grits | 80 |
| Abrasive Grits Type | Fine |
| Abrasive Material | Green Silicon Carbide |
| Hole Diameter (inch) | 1 1/4 |
| Speed (rpm) | 2087 |
| Shape | 1A |
| Dimensions (inch) | 12x11/2x11/4 |
| Thickness (inch) | 1 1/2 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Feature
Green silicon carbide, harder and more friable than C.Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||