Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar) H-101E JIS-13021 600mm 1unit

#Nomor SKU S000054558
Wishlist
Rating:
100% of 100
(6)
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H-101E JIS-13021
Unit 1unit
Material Stainless Steel
Graduation (mm) 600
Overall Length (mm) 640
Thickness (mm) 1.2
Width (mm) 30
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 05 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-JIS Grade 1 (15 cm-2 m).
-Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.
-Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.
-For measuring length, drawing lines and marking.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk