Prestar Troli Barang NB (NB - 107) 4inch 1unit

#Nomor SKU S000054401
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number (NB - 107)
Unit 1unit
Type Side Net Type
Maximum Load Capacity (kg) 150
Dimensions (mm) 675x440
Height (mm) 890
Wheel Size (inch) 4
Berat (Kg) 52.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2016
Terakhir Diperbaharui 13 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description:




Load capacity: 150kg. Table size (mm): 740 x 480mm. Wheel: 4inch

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan