Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga) ML-1006 (L) 1unit

#Nomor SKU S000053618
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ML-1006 (L)
Unit 1unit
Number of Steps 15
Material Aluminium 6063
Max. Height B (cm) 49
Max. Height C (cm) 120
Max. Height D (cm) 30
Thickness (mm) 1.3
Space of Rungs (cm) 30
Maximum Loading Capacity (kg) 150
Height (m) 4.4
Berat (Kg) 10.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2016
Terakhir Diperbaharui 03 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature




Anti slip, Hand Pad, Comfortable, Lightweight

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan