Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga) ML-1004A 1unit
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ML-1004A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Number of Steps | 12 |
| Material | Aluminium 6063 |
| Max. Height B (cm) | 49 |
| Max. Height C (cm) | 112 |
| Max. Height D (cm) | 30 |
| Thickness (mm) | 1.3 |
| Space of Rungs (cm) | 30 |
| Maximum Loading Capacity (kg) | 150 |
| Height (m) | 3.8 |
| Berat (Kg) | 9.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 July 2025 |
Informasi Produk
Feature
Anti slip, Hand Pad, Comfortable, Lightweight
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Dalton%20Single%20Telescopic%20Ladder%20(Tangga)%20ML-1004A%201unit/S000053616-1.jpg)