Dalton Aluminium Extension Ladder (Tangga) ML-609 1unit
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ML-609 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Number of Steps | 3x9 |
| Folding Size (cm) | 261x46x18 |
| Material | Aluminium 6063 |
| Space Rungs (cm) | 23 |
| Thickness of Aluminium (mm) | 1.2 |
| Maximum Loading Capacity (kg) | 150 |
| Height (m) | 5.9 |
| Berat (Kg) | 27.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Aluminium Extension Ladders adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Dengan Material Aluminium 6063 dan ketebalan Aluminium 1.2mm, bisa diaplikasikan untuk penggunaan pribadi, kantor, bengkel dll.
Feature
- Anti Slip- Hand Pad
- Comfortable
- Lightweight
- Easy to Move
- Portable
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Dalton%20Aluminium%20Extension%20Ladder%20(Tangga)%20ML-609%201unit/S000053611-1.jpg)