Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium ML-405 1unit

#Nomor SKU S000053606
Wishlist
Rating:
93% of 100
(6)
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ML-405
Unit 1unit
Number of Steps 5
Open Size (mm) 1530x850x450
Width (mm) 450
Material Aluminium
Folding Height (cm) 222
Thickness (mm) 1.2
Max. Height A (cm) 115
Space of Rungs (cm) 21
Maximum Loading Capacity (kg) 150
Height (m) 1.15-1.53
Berat (Kg) 17.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2016
Terakhir Diperbaharui 27 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
Feature
- Anti Slip
- Hand Pad
- Comfortable
- Lightweight
- Easy to Move
- Portable
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk