Dalton Aluminium Household Ladder ML-403E 1unit

#Nomor SKU S000053604
Wishlist
Rating:
93% of 100
(6)
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ML-403E
Unit 1unit
Number of Steps 3
Open Size (mm) 1130x670x480
Width (mm) 480
Space of Rungs (cm) 23
Material Steel
Thickness of Steel (mm) 0.8
Folding Height (cm) 113
Thickness (mm) 0.9
Max. Height A (cm) 73
Maximum Loading Capacity (kg) 150
Height (m) 0.73-1.13
Berat (Kg) 5.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2016
Terakhir Diperbaharui 08 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
Feature
- Anti Slip
- Hand Pad
- Comfortable
- Lightweight
- Easy to Move
- Portable
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk