Shenpai Caster Wheel 35A 500kg (8inch) All Rigid 1set(4pcs)

#Nomor SKU S000053293
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set(4pcs)
Material PU
Bearing Type Ball bearing
Caster Type All Rigid
Diameter 8inch
Capacity Per Castor 500kg
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fitur:
Kapasitas Muatan per roda: 500kg
Fitur
Load Capacity per pc 500kg
Feature

Load Capacity per pc 500kg

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan