Shenpai Caster Wheel 35A 440kg (6inch) Wheel Only/Set 6inch 1set(4pcs)

#Nomor SKU S000053290
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set(4pcs)
Caster Type Wheel Only/Set
Diameter 6 inch
Capacity Per Castor 440kg
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fitur:
Kapasitas Muatan per roda: 440kg.
Fitur
Load Capacity per pc 440kg.
Feature

Load Capacity per pc 440kg.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan