Power Supply : Solar cell
Sensitive control : low-high,by infinitely dial knob
Shade Control : External,Variable
Optical Class : 1 / 2/ 1 / 2
Cartrige Size : 100 x 90 x 9
Viewing Area : 92 x 42
Arc Sensor : 2
Light State : DIN 4
Dark State : Variable SHADE 9 -13
IR/UV Protection : DIN 16
Light to dark : 1/25000S
Dark to light : 0.1-1.0S
Grinding fuction : Yes
ADF Self check : Yes
Low Volume Alarm : Yes
KRISBOW Welding Helmet Auto Dark (Helm Las Otomatis) 10070177 Auto Dark with Shade Control 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10070177 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Blue Black |
| Type | Auto Dark with Shade Control |
| Dimensions (cm) | 35x25x22 |
| Power Supply | Solar cell |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIDokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/KRISBOW%20Welding%20Helmet%20Auto%20Dark%20(Helm%20Las%20Otomatis)/KRISBOW%20Welding%20Helmet%20Auto%20Dark%20(Helm%20Las%20Otomatis)%2010070177%20Auto%20Dark%20with%20Shade%20Control%201pc/ntS000052857-3.jpg)