KRISBOW Kipas Ventilator KW1000818 300mm 1unit

#Nomor SKU S000052813
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1000818
Unit 1unit
Power (W) 500
Diameter (mm) 300
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Speed (rpm) 2900
Flow Rate (m³/minute) 65
Maximum static pressure (Pa) 385
Noise (dB) 69
Measurement 0.11
Type without Duct
Berat (Kg) 9.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application:
- Application for confined space such as : underground cable maintenance, shipping making
- Blowing toxic gas when welding shipbuilding, bridge, etc
- Piping construction and in other violent working situation for ventilation
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Ducting with black rubber-encased coil steel frame for long lasting durability, Includes a swiveling claw clamp for tightening or loosening the nylon strap around a ventilator, Nylon swatch for patching.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan