KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging 10037771 1unit

#Nomor SKU S000052510
Wishlist
Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10037771
Unit 1unit
Resolution (pixels) 80x80
Minimum Focus Distance (m) 0.5
Laser Class class II
Antarmuka USB-mini, audio, HDMI
Battery Li-ion battery, 4 hours operating time
Accuracy (°C) +/- 2
Distance Ratio (cm) 50
Memory 100 MB, 8 GB ext
Temperature Range (°C) - 20 to 350
Dimensions (mm) 224x77x96
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merupakan alat yang berguna untuk mengukur temperatur pada benda kerja secara menyeluruh. Alat ini menunjukkan perbedaan temperatur pada benda kerja dengan adanya gradasi warna sehingga dapat mendeteksi radiasi panas pada permukaan. Kelebihan lain dari alat ini adalah dapat dilakukan pada benda yang bergerak seperti aliran atau benda yang bergerak. Thermal imaging Krisbow ini mempunyai range pengukuran -20 hingga 350degree C. Thermal imaging Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Warning
This product is not intended for human
Feature
Thermal imaging is the fastest and safest method of early problem detection on electrical, mechanical and process equipment, as well as the building envelope.


Use:

2.8-h LCD Display, 5 Megapixels digital camera, Capture Image & Video.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan