KRISBOW Mesin Bor Listrik Impact KW0701000 13mm 1unit

#Nomor SKU S000052507
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0701000
Unit 1unit
Rated Input Power (W) 650
Max. Drilling (mm) 13/13/25
No Load Speed (rpm) 0-3000
Dimension (LxWxH) (mm) 300x70x230
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fitur:
Can used for metal , wood and Concrete drilling

Kegunaan:
Precision chuck and bearing provides the tool longer durability and excellent accuracy, Equipped with forward and reverse lever , lock on/off knob , adjustable speed and function for ea
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature

Can used for metal , wood and Concrete drilling

Use
- Precision chuck and bearing provides the tool longer durability and excellent accuracy
- Equipped with forward and reverse lever , lock on/off knob , adjustable speed and function for

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan