KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Diesel KW1800729 248 Bar 1unit
Rp27.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW1800729 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| High Pressure Hose (mm) | 8x10 |
| Power (HP) | 10 |
| Rated Pressure (Bar) | 248 |
| Flow Rate (L/minute) | 18.2 |
| Revolution Speed (rpm) | 3400 |
| Dimensions (mm) | 800x530x640 |
| Berat (Kg) | 100.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Suitbale for commercial and industrial use
10 HP Key start diesel engine, Heavy duty grade direct drive brass manifold triplex pump with adjustable pressure, 8mm (5/16-h) x 10M (30 ft) high pressure hose, 3/8-h quick disconnect
10 HP Key start diesel engine, Heavy duty grade direct drive brass manifold triplex pump with adjustable pressure, 8mm (5/16-h) x 10M (30 ft) high pressure hose, 3/8-h quick disconnect
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
-E10 HP Key start diesel engine-EHeavy duty grade direct drive brass manifold triplex pump with adjustable pressure
-E8mm (5/16-h) x 10M (30 ft) high pressure hose, 3/8-h quick disconnect
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan