KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin KW1800732 206 Bar 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW1800732 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| High Pressure Hose (mm) | 7.14x10 |
| Power (HP) | 6.5 |
| Revolution Speed (rpm) | 3400 |
| Dimensions (mm) | 710x425x525 |
| Rated Pressure (Bar) | 206 |
| Flow Rate (L/minute) | 12.6 |
| Berat (Kg) | 50.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Suitbale for commercial use
6.5 HP Loncin OHV engine with low oil protection, Heavy duty grade direct drive brass manifold triplex pump, pressure adjustable 1.14mm (9/32-h) x 10M (30ft) high pressure hosem, 3/8-h quick disconnect;
6.5 HP Loncin OHV engine with low oil protection, Heavy duty grade direct drive brass manifold triplex pump, pressure adjustable 1.14mm (9/32-h) x 10M (30ft) high pressure hosem, 3/8-h quick disconnect;
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
6.5 HP Loncin OHV engine with low oil protectionHeavy duty grade direct drive brass manifold triplex pump, pressure adjustable
1.14mm (9/32-h) x 10M (30ft) high pressure hosem, 3/8-h quick disconnect
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan