KRISBOW Sabuk Pengaman Proyek KW1000438 with Lanyard Blue 1unit

#Nomor SKU S000052421
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1000438
Unit 1unit
Color Blue
Belt Material Nylon
Lanyard (mmxm) 14x1.5
Belt Size 45 mm
Tensile Strength (kN) 9
Dimensions (cm) 26x18x20
Type Harness with lanyard
Includes Nylon Belt, Lanyard, 4 x Buckle , 1xLock snap hook, 1xquick link, 4xbundle of belt, 1xdorsal "D" ring
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SAFETY HARNESS W/LANYARD
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- Belt : 45mm nylon belt
- Lanyard : Diameter 14mm x 1.5 m
- 4 x buckle
- 1x dorsal d ring
- 1x doublelock snap hook
- 1x quick link
- 4x bundle of belt 1 x D Ring

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan