KRISBOW Alat Pendeteksi Kabel KW0600497 1unit

#Nomor SKU S000052248
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0600497
Unit 1unit
Dimensions (mm) 192x61x37
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kegunaan:
For all applications (live or dead cables) without additional instruments, Set includes a transmiter and a receiver, Proven digitally coded sender signal guarantees clear signal identification, Transmitter with LC-display for transmitting level
Description
Use:
- For all applications (live or dead cables) without additional instruments
- Set includes a transmiter and a receiver
- Proven digitally coded sender signal guarantees clear signal identification
- Transmitter with LC-display for transmitting le
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
For all applications (live or dead cables) without additional instr uments Set includes a transmiter and a receiver Proven digitally coded sender signal guarantees clear signal identification Transmit ter with LC-display for transmitting le
High DurabilityEasy To Use

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan