KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) KW0600300 Medium 1unit

#Nomor SKU S000052213
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0600300
Unit 1unit
Dimensions (mm) 145x97x35
Size Medium
Resistance (kΩ) 2, 20, 200, 2000, 20000
AC Voltage (V) 10, 50, 250, 1000
DC Voltage (V) 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
Power Supply (V) 9, 1.5x2
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kegunaan:
5 functions 20 measuring range including 1000V DC, 1000V AC and resistance 20mW ;
Fuse and diode protection
Description
Use:
5 functions 20 measuring range including 1000V DC, 1000V AC and resistance 20mW ;
Fuse and diode protection
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
5 functions 20 measuring range including 1000V DC, 1000V AC and res istance 20mW Fuse and diode protection
High DurabilityEasy To Use

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan