Niigata Seiki (SK) Radius Gauge RG-30 1unit
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RG-30 |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimensions (mm) | 15.5-25.0 |
Accuracy (mm) | ± 0.1 |
M Code | 27557304 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 03 September 2025 |
Informasi Produk
Description
Use for checking the radius curve of dies, jigs, and wooden molds, etc.
Material: Machine grade carbon steel
Material: Machine grade carbon steel
Feature
Concave and convex leaves are separated.Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan