Niigata Seiki (SK) Radius Gauge RG-34 1unit

#Nomor SKU S000052013
Wishlist
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RG-34
Unit 1unit
Dimensions (mm) 1.0-7.0
Accuracy (mm) ± 0.1
M Code 27557329
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use for checking the radius curve of dies, jigs, and wooden molds, etc.
Material: Machine grade carbon steel
Feature
Concave and convex leaves are separated.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan