Niigata Seiki (SK) Angle Gauge WGA-65 1unit

#Nomor SKU S000051973
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WGA-65
Unit 1unit
Angle (°) 70-110
Groove angle (°) 25 to 65
Accuracy (°) ± 0.5
M Code 40178354
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Butt angle measurement and gap angle measurement
Feature
- Measurement of butt joint gap angle
- Sharpened tip enables measurement for root gap of 0mm, or when sheet thickness is less than 15mm
- Minimum reading 0.5ー, large graduation for easy reading
- T-joint gap angle can be measured avoiding weld buildup
- Non-reflective satin finish for better ligibility
- Solid and convenient carrying (provided with plastic carrying case)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait