Niigata Seiki (SK) Outside Micrometer Analog MC105-25 1unit

#Nomor SKU S000051971
Wishlist
Harga spesial Rp749.900 Harga normal Rp969.900
Persediaan
Diskon 22%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number MC105-25
Unit 1unit
Measuring Range (mm) 0-25
Minimum Display (mm) 0.01
Maximum Error (µm) 4
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Micrometers use a threaded Spindle to measure length for more accuracy than measurements made with Calipers.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait