WISON Mesin Bor Bobok Kayu MK361A 1pc

#Nomor SKU S000051409
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MK361A
Unit 1pc
Motor (V) 220
Power (W) 550
Max Width of Slot Mortising (mm) 16
Spindle Speed (rpm) 2860
Size Working Table (mm) 200x120
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan