Makita Mesin Bor 13mm DS 4011 750W 1unit
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DS 4011 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Wood Drill Capacity (mm) | 36 |
| Iron Capacity (mm) | 13 |
| Wood Drill Capacity (inch) | 1-7/16 |
| No Load Speed (rpm) | 600 |
| Electrical Power (W) | 750 |
| Iron Capacity (inch) | 1/2 |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Informasi Produk
Feature
Large side grip, D-handle and depth rod engineered for increased comfort in tough jobs.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan