Makita Sander Polisher 9207 SPB 700W 1unit

#Nomor SKU S000051015
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9207 SPB
Unit 1unit
Continuous Rating Input 700 W
Capacity Abrasive Disc 180 mm (7 inch)
Capacity Diamond Wheel 180 mm (7 inch)
No. Load Speed 2,000 / 3,800 rpm
Overall Length 455 mm (17-7/8 inch)
Berat (Kg) 4.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- On/off trigger with 2 speed slide switch.
- Side handle can be relocated to left or right hand side.
- 700W* Motor delivers up to 3.800rpm no load speed.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan