Makita Mesin Profil Router (Plunge Type) RP 2300 FC 12mm 2300W 1unit

#Nomor SKU S000051011
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RP 2300 FC
Unit 1unit
Daya Listrik 2.300 W
Collet 12 mm (1/2 inch)
Plunge Kapasitas 0 - 70 mm (0 - 2-3/4 inch)
No Load Speed (rpm) 9.000 - 22.000
Electrical Power (W) 2.3
Berat (Kg) 6.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 22 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan