Makita Mesin Serut Kayu 1805 N 155mm 1140W 1unit
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1805 N |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Drawstring Width (mm) | 155 |
| Drawstring Width (inch) | 6.12 |
| No Load Speed (rpm) | 15000 |
| Electrical Power (W) | 1.14 |
| Berat (Kg) | 8.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Rugged aluminium housing and easy depth settings.- Planes up to 155mm (6-1/8inch) wide and 2mm (1/16inch) deep in a single pass.
- Precision machined aluminium base for planing accuracy.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||