- 82mm width and up to 2.5mm depth with 9mm rebate planing capacity
- One side chip ejection
- Power input of 620W* for smooth easy operation
- Foot on base plate protects workpiece from scratches
Makita Mesin Serut Kayu KP 0800 XK 82mm 620W 1unit
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KP 0800 XK |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Drawstring Width (mm) | 82 |
| Drawstring Width (inch) | 3.25 |
| No Load Speed (rpm) | 17000 |
| Electrical Power (W) | 620 |
| Berat (Kg) | 2.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||