Makita Petrol Hedge Trimmer HTR 4901 1unit

#Nomor SKU S000050983
Wishlist
Rp9.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HTR 4901
Unit 1unit
Engine Power (kW/PS) 0.62/0.84
Campuran Bensin 1.0423611111
Fuel Tank (L) 0.4
Tooth Spacing (mm) 29
Fuel Bensin dan Oil
Blade Length (inch) 19-1/4
Capacity (inch) 19-14
Tooth Spacing (inch) 1-1/8
Blade Length (mm) 490
Engine Capacity (ml) 21
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait