Makita Mesin Bor Obeng Impact TD 0101 230W 1unit

#Nomor SKU S000050951
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TD 0101
Unit 1unit
Standard Bolt M5-M14 (3/16inch - 9/16inch)
Hight Tensile Bolt M5-M10 (3/16inch - 3/8inch)
Impacts Per Minute 0-3.200 ipm
No. Load Speed 0 - 3.600 rpm
Maximum Torque 100N.m
Electrical Power (W) 230
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- No harm to the wrist when a screw is seated.
- Less fatigue because of less pressure to hold the tool.
- Screw head is not stripped.
- Enables to drive screws even without pre-drilling pilot holes.
- Effective for hard wood. Easy driving in tight space.
Feature
100Nm (74 ft.lbs.) Impact Driver.
- Compact design for perfect handling.
- Externally accessible carbon brush.
- Variable speed.
- Reversing switch.
- Double insulated.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan