Makita Mesin Bor Obeng Impact 6904 V 360W 1unit

#Nomor SKU S000050950
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6904 V
Unit 1unit
Standard Bolt M10-M16
Hex Screw / Drywall Screw 6mm (1/4 Inch)
Hight Tensile Bolt M10-M12
Driving Shank (Hex) 6mm (1/4 Inch)
Impacts Per Minute Hi: 0 - 3.000; Lo : 0 - 2.500 rpm
No. Load Speed Hi 0 - 2.400 Lo : 0 - 2.100 rpm
Maximum Torque 196 N.m
Electrical Power (W) 360
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan