Makita Mesin Bor Listrik HP 1630 16mm 710W 1unit

#Nomor SKU S000050947
Wishlist
Rating:
100% of 100
(8)
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HP 1630
Unit 1unit
Overall Length (mm) 351
Wood Drill Capacity (mm) 30
Blow Speed (ipm) 0 - 48.000
Steel Capacity (mm) 13
Iron Capacity (mm) 13
Concrete Drill Capacity (mm) 16
No Load Speed (rpm) 0 - 3.200
Electrical Power (W) 710
Iron Capacity (inch) 1/2
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High power 710W motor.
- Ergonomically designed handle with rubberized soft grip.
- Sturdy cylinder-shaped motor housing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk