Makita Mesin Bor Obeng Drywall FS 6300 570W 1unit

#Nomor SKU S000050937
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FS 6300
Unit 1unit
Capacity Drywall Screw: 4mm (5/32 Inch)
Driving Shank (Hex) 6.35mm (1/4 Inch)
No. Load Speed 0 - 6.000 rpm
Electrical Power (W) 570
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan