Makita Sander Disc Sander GV 7000 550W 1unit

#Nomor SKU S000050930
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GV 7000
Unit 1unit
Continuous Rating Input 550 W
Capacity Abrasive Disc 180 mm (7 inch)
Capacity Wood Pad 180 mm (7 inch)
No. Load Speed 4.700 rpm
Overall Length 210 mm (8 - 1/4 inch)
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan