Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton) HM 1213 C 1510W 1unit
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HM 1213 C |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Kecepatan Pukulan | 950 - 1.900 ipm |
| Electrical Power (W) | 1.51 |
| Berat (Kg) | 17.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Informasi Produk
Description
- Suppression of motor speed during no-load reduces vibration of tool body.
- One touch sliding chuck for easy bit installation and removal.
- Electronic speed control for maximum performance.
- Bit can be set at 12 positions for convenience.
- LED lamp indicates when to replace carbon brushes.
- One touch sliding chuck for easy bit installation and removal.
- Electronic speed control for maximum performance.
- Bit can be set at 12 positions for convenience.
- LED lamp indicates when to replace carbon brushes.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Makita%20Demolition%20Hammer%20SDS%20Max%20(Mesin%20Bobok%20Beton)%20HM%201213%20C%201510W%201unit/S000050924-1.jpg)