Makita Mesin Potong Keramik 4100 NB 4inch 860W 1unit
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4100 NB |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Electrical Power (W) | 860 |
| Capacity (mm) | 34 |
| Cut Eye Diameter (mm) | 110 |
| Cut Eye Diameter (inch) | 4-3/8 |
| Capacity (inch) | 1-5/6 |
| No Load Speed (rpm) | 11000 |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan