Makita Cordless Glass Cutter CC 301 DWYE 85mm 1unit
Rp3.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CC 301 DWYE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Max. Cut Capacity (inch) | 1 (Angle 0degree), 5/8 (Angle 45degree) |
| Tank Capacity (L) | 0.5 (Air) |
| Max. Cut Capacity (mm) | 25.5 (Angle 0degree), 16.5 (Angle 45degree) |
| No Load Speed (rpm) | 1.6 |
| Berat (Kg) | 2.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan