AUTO-STOP CLUTCH: TOOL SHUTS OFF WHEN CLUTCH DISENGAGES
21 Clutch Settings for Added Fastening Control
Built-in L.E.D. Light Illuminates the Work Area Via a Separate Switch
and Acts as a Low Battery Indicator
Ultra Lightweight and Compact Tool that Weighs Just Over a Pound
Makita Cordless Drill Driver DF 010 DSE 1unit
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DF 010 DSE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Torque (N m) | Hard: 5.6, Soft: 3.6 |
| Iron Capacity (mm) | 5 |
| Wood Drill Capacity (inch) | 1/14 |
| Wood Drill Capacity (mm) | 6 |
| No Load Speed (rpm) | Hi: 650 / Lo: 200 |
| Iron Capacity (inch) | 3/16 |
| Berat (Kg) | 2.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||