Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) GB 801 205mm 550W 1unit

#Nomor SKU S000050875
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GB 801
Unit 1unit
Diameter Lubang Batu 15.88mm (5/8 Inch)
Stone Capacity (mm) 205
Stone Capacity (inch) 8
No Load Speed (rpm) 2.850 / 3.450
Power (W) 550
Berat (Kg) 21.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- New design with improved cosmetic/engineering features
- Wheel covers have in-built task lights
- An adjustable wheel balance feature reduces vibration to a minimum
- A magnifying feature is incorporated in one eye-shield for close work
- The motor is of the split capacitor type, resulting in higher efficiency with reduced noise and vibration

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan